HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50TNR)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50TNR) - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39851753HYDCB50TNR-150F150
36,690
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851762HYDCB50TNR-200F200
38,450
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851778HYDCB50TNR-400F400
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする