曜日別特売

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63TFR)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63TFR) - SMC
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39852033HYDCB63TFR-5050(-) 標準グリース(非食品用)
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39852042HYDCB63TFR-4040(-) 標準グリース(非食品用)
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39852058HYDCB63TFR-50F50(F) 食品用グリース
37,730
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39852067HYDCB63TFR-105105(-) 標準グリース(非食品用)
38,230
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39852076HYDCB63TFR-150F150(F) 食品用グリース
41,910
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39852085HYDCB63TFR-220220(-) 標準グリース(非食品用)
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39852094HYDCB63TFR-200F200(F) 食品用グリース
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39852103HYDCB63TFR-170F170(F) 食品用グリース
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39852112HYDCB63TFR-300300(-) 標準グリース(非食品用)
45,540
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39852128HYDCB63TFR-320320(-) 標準グリース(非食品用)
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39852137HYDCB63TFR-170F-F6BL170(F) 食品用グリース
53,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする