HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TNR)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TNR) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39854736HYDG40TNR-2525(-) 標準グリース(非食品用)
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854745HYDG40TNR-100100(-) 標準グリース(非食品用)
73,370
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854754HYDG40TNR-75F75(F) 食品用グリース
74,580
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854763HYDG40TNR-100-F6BZ100(-) 標準グリース(非食品用)
83,930
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854772HYDG40TNR-100F-F6PL100(F) 食品用グリース
84,590
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする