HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50R)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50R) - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39854885HYDG50R-2020(-) 標準グリース(非食品用)
86,630
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854894HYDG50R-2525(-) 標準グリース(非食品用)
86,630
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854903HYDG50R-25-F6B25(-) 標準グリース(非食品用)
95,760
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854912HYDG50R-25F-F6BZ25(F) 食品用グリース
98,730
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854928HYDG50R-30-F6NL30(-) 標準グリース(非食品用)
101,640
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854937HYDG50R-50-F6BZ50(-) 標準グリース(非食品用)
102,190
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854946HYDG50R-50F-F6NL50(F) 食品用グリース
103,180
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854955HYDG50R-50F-F6BZ50(F) 食品用グリース
103,730
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854964HYDG50R-75F-F6B75(F) 食品用グリース
112,260
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854973HYDG50R-75F-F6N75(F) 食品用グリース
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854982HYDG50R-75F-F6BZ75(F) 食品用グリース
113,690
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854998HYDG50R-100F-F6BZ100(F) 食品用グリース
113,690
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855007HYDG50R-200F200(F) 食品用グリース
123,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする