曜日別特売

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TNH)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TNH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39855095HYDG50TNH-5050(-) 標準グリース(非食品用)
97,240
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855104HYDG50TNH-50F50(F) 食品用グリース
98,780
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855113HYDG50TNH-100F100(F) 食品用グリース
108,740
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855122HYDG50TNH-100F-F6BZS100(F) 食品用グリース
114,020
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855138HYDG50TNH-150F150(F) 食品用グリース
118,750
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855147HYDG50TNH-200F200(F) 食品用グリース
128,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855156HYDG50TNH-200F-F6BLS200(F) 食品用グリース
133,650
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする