HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TNR)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TNR) - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39855165HYDG50TNR-2525(-) 標準グリース(非食品用)
86,630
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855174HYDG50TNR-50F50(F) 食品用グリース
93,170
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855183HYDG50TNR-75F75(F) 食品用グリース
103,130
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855192HYDG50TNR-100F100(F) 食品用グリース
103,130
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855208HYDG50TNR-75F-F6P75(F) 食品用グリース
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855217HYDG50TNR-100F-F6N100(F) 食品用グリース
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855226HYDG50TNR-150F150(F) 食品用グリース
113,140
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855235HYDG50TNR-150F-F6N150(F) 食品用グリース
122,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする