曜日別特売

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB32TFR)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB32TFR) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39856617HYDQB32TFR-5(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ5
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39856626HYDQB32TFR-10(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ10
22,770
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
39856635HYDQB32TFR-50FM(F) 食品用グリース(M) おねじ50
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39856644HYDQB32TFR-50M-F6N(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ50
35,640
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする