曜日別特売

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB40H)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB40H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39856662HYDQB40H-40M40(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39856678HYDQB40H-20F-F6BLS20(F) 食品用グリース(-) めねじ
34,980
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39856687HYDQB40H-40M-F6BL40(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ
40,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする