SMC
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB40TFH)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39856863
HYDQB40TFH-50F
CADデータダウンロード
¥
32,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください