SMC
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB40TFR)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
10
材質(シール)
(R) NBR
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39856872
HYDQB40TFR-10M
CADデータダウンロード
¥
26,730
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39856888
HYDQB40TFR-10M-F6BL
CADデータダウンロード
¥
36,630
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください