SMC
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB63H)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39857073
HYDQB63H-40
CADデータダウンロード
40
(-) 標準グリース(非食品用)
(-) めねじ
¥
40,480
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857082
HYDQB63H-50FM
CADデータダウンロード
50
(F) 食品用グリース
(M) おねじ
¥
44,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください