SMC
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB63R)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
F6B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
グリス種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39857098
HYDQB63R-30FM-F6BZ
CADデータダウンロード
30
(Z) 5
(F) 食品用グリース
(M) おねじ
¥
48,240
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857107
HYDQB63R-50-F6BL
CADデータダウンロード
50
(L) 3
(-) 標準グリース(非食品用)
(-) めねじ
¥
49,010
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください