SMC
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB63TFR)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
55
材質(シール)
(R) NBR
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39857125
HYDQB63TFR-55FM
CADデータダウンロード
¥
43,620
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください