HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TNR)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TNR) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39857667HYG32TNR-50F50
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857676HYG32TNR-100F100
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857685HYG32TNR-150F150
74,470
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857694HYG32TNR-200F200
82,940
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする