SMC
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG40R)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39857703
HYG40R-20
CADデータダウンロード
(-) 標準グリース(非食品用)
20
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857712
HYG40R-20F
CADデータダウンロード
(F) 食品用グリース
20
¥
56,210
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857728
HYG40R-45F
CADデータダウンロード
(F) 食品用グリース
45
¥
60,890
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください