SMC
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG50H)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39857895
HYG50H-55
CADデータダウンロード
55
¥
102,630
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857904
HYG50H-100
CADデータダウンロード
100
¥
102,630
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください