HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG50TFR)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG50TFR) - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39857974HYG50TFR-5050(-) 標準グリース(非食品用)
87,070
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857983HYG50TFR-200F200(F) 食品用グリース
118,530
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする