曜日別特売

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG63H)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG63H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)100材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(-) Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39858078HYG63H-100F
118,140
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする