曜日別特売

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG63R)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG63R) - SMC
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(R) NBRグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39858087HYG63R-3030
99,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858096HYG63R-6060
110,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858105HYG63R-5555
110,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする