SMC
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG63TFR)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
材質(シール)
(R) NBR
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39858123
HYG63TFR-100
CADデータダウンロード
¥
110,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください