SMC
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG63TNH)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(F) 食品用グリース
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39858132
HYG63TNH-50F
CADデータダウンロード
50
¥
106,650
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858148
HYG63TNH-100F
CADデータダウンロード
100
¥
118,140
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858157
HYG63TNH-75F
CADデータダウンロード
75
¥
118,140
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください