SMC
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB20H)
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39858166
HYQB20H-5
CADデータダウンロード
5
¥
15,020
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858175
HYQB20H-25
CADデータダウンロード
25
¥
15,350
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858184
HYQB20H-40
CADデータダウンロード
40
¥
15,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください