SMC
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB25H)
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39858236
HYQB25H-35
CADデータダウンロード
35
(-) 標準グリース(非食品用)
(-) めねじ
¥
17,380
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858245
HYQB25H-20FM
CADデータダウンロード
20
(F) 食品用グリース
(M) おねじ
¥
17,820
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください