曜日別特売

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB25R)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB25R) - SMC
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39858254HYQB25R-7(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ7
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858263HYQB25R-15(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ15
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858272HYQB25R-10F(F) 食品用グリース(-) めねじ10
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858288HYQB25R-5FM(F) 食品用グリース(M) おねじ5
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858297HYQB25R-30M(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ30
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858306HYQB25R-35F(F) 食品用グリース(-) めねじ35
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858315HYQB25R-25FM(F) 食品用グリース(M) おねじ25
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858324HYQB25R-45M(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ45
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858333HYQB25R-50F(F) 食品用グリース(-) めねじ50
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858342HYQB25R-50M(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ50
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858358HYQB25R-50FM(F) 食品用グリース(M) おねじ50
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする