曜日別特売

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32H)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39858367HYQB32H-5F(F) 食品用グリース(-) めねじ5
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858376HYQB32H-10M(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ10
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858385HYQB32H-10FM(F) 食品用グリース(M) おねじ10
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858394HYQB32H-25(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ25
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858403HYQB32H-15FM(F) 食品用グリース(M) おねじ15
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858412HYQB32H-30(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ30
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858428HYQB32H-20F(F) 食品用グリース(-) めねじ20
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858437HYQB32H-16F(F) 食品用グリース(-) めねじ16
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858446HYQB32H-75(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ75
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858455HYQB32H-75FM(F) 食品用グリース(M) おねじ75
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858464HYQB32H-100F(F) 食品用グリース(-) めねじ100
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする