SMC
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32TNR)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
グリス種類
(F) 食品用グリース
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39858604
HYQB32TNR-15FM
CADデータダウンロード
15
¥
20,570
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858613
HYQB32TNR-100FM
CADデータダウンロード
100
¥
27,170
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください