曜日別特売

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB40H)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB40H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39858622HYQB40H-10F10(F) 食品用グリース(-) めねじ
25,190
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858638HYQB40H-20F20(F) 食品用グリース(-) めねじ
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858647HYQB40H-40M40(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858656HYQB40H-55M55(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする