HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB40R)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB40R) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39858665HYQB40R-5F(F) 食品用グリース(-) めねじ5
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858674HYQB40R-10F(F) 食品用グリース(-) めねじ10
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858683HYQB40R-5FM(F) 食品用グリース(M) おねじ5
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858692HYQB40R-15F(F) 食品用グリース(-) めねじ15
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858708HYQB40R-25M(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ25
24,530
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858717HYQB40R-30M(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ30
24,750
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858726HYQB40R-40F(F) 食品用グリース(-) めねじ40
25,410
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする