SMC
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB40TNH)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
15
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(F) 食品用グリース
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39858744
HYQB40TNH-15F
CADデータダウンロード
¥
26,130
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください