SMC
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB50R)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39858762
HYQB50R-45M
CADデータダウンロード
45
(-) 標準グリース(非食品用)
(M) おねじ
¥
29,040
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858778
HYQB50R-100F
CADデータダウンロード
100
(F) 食品用グリース
(-) めねじ
¥
33,220
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください