SMC
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB63R)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
グリス種類
(F) 食品用グリース
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39858805
HYQB63R-15FM
CADデータダウンロード
15
(M) おねじ
¥
32,670
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858814
HYQB63R-20FM
CADデータダウンロード
20
(M) おねじ
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858823
HYQB63R-100F
CADデータダウンロード
100
(-) めねじ
¥
42,460
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください