曜日別特売

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB63TFR)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB63TFR) - SMC
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)55材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(M) おねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39858832HYQB63TFR-55FM
41,030
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする