曜日別特売

I Series(IDG60)

I Series(IDG60) - SMC
ボディサイズ60基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)600内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
付属品
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39881774IDG60-F03(F) G(03) 3/8--
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881783IDG60-N04-R(N) NPT(04) 1/2--
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881792IDG60-N03(N) NPT(03) 3/8--
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881808IDG60-F04-R(F) G(04) 1/2--
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881817IDG60-F03B(F) G(03) 3/8(B) ブラケット付-
149,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881826IDG60-F04-P(F) G(04) 1/2--
161,100
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881835IDG60-N04-P(N) NPT(04) 1/2--
161,100
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881844IDG60-F04B-P(F) G(04) 1/2(B) ブラケット付-
163,130
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881853IDG60-N04B-P(N) NPT(04) 1/2(B) ブラケット付-
163,130
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39881862IDG60-04B-PR(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット付(右→左)
163,130
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする