曜日別特売

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG60LA)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG60LA) - SMC
ボディサイズ60空気流量(L/min)170基準露点温度(℃)(L)-40内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39882018IDG60LA-03-R(03) 3/8(-) Rc
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882027IDG60LA-F04(04) 1/2(F) G
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882036IDG60LA-N04(04) 1/2(N) NPT
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882045IDG60LA-F03(03) 3/8(F) G
147,570
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882054IDG60LA-N03B(03) 3/8(N) NPT
149,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882063IDG60LA-04B-R(04) 1/2(-) Rc
149,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882072IDG60LA-03B-R(03) 3/8(-) Rc
149,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882088IDG60LA-N03-P(03) 3/8(N) NPT
161,100
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882097IDG60LA-N04-P(04) 1/2(N) NPT
161,100
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882106IDG60LA-F03-P(03) 3/8(F) G
161,100
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882115IDG60LA-04-PR(04) 1/2(-) Rc
161,100
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882124IDG60LA-F04B-P(04) 1/2(F) G
163,130
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882133IDG60LA-04B-PR(04) 1/2(-) Rc
163,130
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882142IDG60LA-04B-P(04) 1/2(-) Rc
163,130
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882158IDG60LA-03B-P(03) 3/8(-) Rc
163,130
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882167IDG60LA-N03B-P(03) 3/8(N) NPT
163,130
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39882176IDG60LA-F03B-P(03) 3/8(F) G
163,130
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする