曜日別特売

ZSE80(F)/ISE80(H) - 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ(ISE80-02L)

ZSE80(F)/ISE80(H) - 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ(ISE80-02L) - SMC
内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格圧力範囲(MPa)
配管形式
配管方向
出力
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39945876ISE80-02L-R-M-X5-0.1~1----
25,690
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39945517ISE80-02L-N-MY-X510(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定
21,700
取扱い終了
返品不可
39945526ISE80-02L-A-P(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(A) NPNオープンコレクタ2出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
21,700
取扱い終了
返品不可
39945535ISE80-02L-N-X510(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(N) NPN オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付
21,700
取扱い終了
返品不可
39945544ISE80-02L-P-P(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(P) PNP オープンコレクタ1出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
21,700
取扱い終了
返品不可
39945553ISE80-02L-P-X510(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(P) PNP オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付
21,700
取扱い終了
返品不可
39945562ISE80-02L-S-X510(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付
22,200
取扱い終了
返品不可
39945578ISE80-02L-R-P(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
22,200
取扱い終了
返品不可
39945587ISE80-02L-S-P(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
22,200
取扱い終了
返品不可
39945596ISE80-02L-V-X510(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付
22,200
取扱い終了
返品不可
39945605ISE80-02L-T-P(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
22,200
取扱い終了
返品不可
39945614ISE80-02L-N-PA(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(N) NPN オープンコレクタ1出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
22,250
取扱い終了
返品不可
39945623ISE80-02L-B-C(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付
22,250
取扱い終了
返品不可
39945632ISE80-02L-N-MA-X510(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定
22,250
取扱い終了
返品不可
39945648ISE80-02L-P-C(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(P) PNP オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付
22,250
取扱い終了
返品不可
39945657ISE80-02L-P-PA(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(P) PNP オープンコレクタ1出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
22,250
取扱い終了
返品不可
39945666ISE80-02L-B-MD(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
22,550
取扱い終了
返品不可
39945675ISE80-02L-T-MA(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(M) SI単位固定
22,750
取扱い終了
返品不可
39945684ISE80-02L-T-A(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(-) 単位切換機能付
22,750
取扱い終了
返品不可
39945693ISE80-02L-R-PA(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
22,750
取扱い終了
返品不可
39945702ISE80-02L-P-K(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(P) PNP オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付
22,800
取扱い終了
返品不可
39945718ISE80-02L-B-MT(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
22,800
取扱い終了
返品不可
39945727ISE80-02L-B-P-X501(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
22,800
取扱い終了
返品不可
39945736ISE80-02L-S-MD(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(M) SI単位固定
23,050
取扱い終了
返品不可
39945745ISE80-02L-B-X531(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付
23,100
取扱い終了
返品不可
39945754ISE80-02L-B-M-X531(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
23,100
取扱い終了
返品不可
39945763ISE80-02L-A-X531(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(A) NPNオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付
23,100
取扱い終了
返品不可
39945772ISE80-02L-A-M-X531(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
23,100
取扱い終了
返品不可
39945788ISE80-02L-S-X501(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付
23,300
取扱い終了
返品不可
39945797ISE80-02L-R-K(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(-) 単位切換機能付
23,300
取扱い終了
返品不可
39945806ISE80-02L-S-PK(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
23,300
取扱い終了
返品不可
39945815ISE80-02L-T-X501(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(-) 単位切換機能付
23,300
取扱い終了
返品不可
39945824ISE80-02L-V-K(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付
23,300
取扱い終了
返品不可
39945833ISE80-02L-V-M-X501(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(M) SI単位固定
23,300
取扱い終了
返品不可
39945842ISE80-02L-V-X501(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付
23,300
取扱い終了
返品不可
39945858ISE80-02L-N-MAT(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定
23,350
取扱い終了
返品不可
39945867ISE80-02L-P-AK(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(P) PNP オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付
23,350
取扱い終了
返品不可
39945885ISE80-02L-P-MAK(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(P) PNP オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定
23,350
取扱い終了
返品不可
39945894ISE80-02L-A-A-X501(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(A) NPNオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付
23,350
取扱い終了
返品不可
39945903ISE80-02L-B-MC-X501(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
23,350
取扱い終了
返品不可
39945912ISE80-02L-P-PA-X501(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(P) PNP オープンコレクタ1出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
23,350
取扱い終了
返品不可
39945928ISE80-02L-P-A-X501(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(P) PNP オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付
23,350
取扱い終了
返品不可
39945937ISE80-02L-B-MDK(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
23,650
取扱い終了
返品不可
39945946ISE80-02L-A-MDK(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
23,650
取扱い終了
返品不可
39945955ISE80-02L-A-MA-X531(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
23,650
取扱い終了
返品不可
39945964ISE80-02L-R-A-X501(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(-) 単位切換機能付
23,850
取扱い終了
返品不可
39945973ISE80-02L-R-MAK(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(M) SI単位固定
23,850
取扱い終了
返品不可
39945982ISE80-02L-R-MC-X501(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(M) SI単位固定
23,850
取扱い終了
返品不可
39945998ISE80-02L-S-CT(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付
23,850
取扱い終了
返品不可
39946007ISE80-02L-S-A-X501(ISE80) -0.1~1(02) R1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付
23,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする