SMC
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-32F2S3)
圧力表示
(3) bar
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39974348
ITV1050-32F2S3
CADデータダウンロード
(3) 電圧形DC0~10V
(S) ストレート型 3m
(F) G
(-) ブラケットなし
(2) 1/4
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(2) スイッチ出力・NPN出力
¥
35,530
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください