SMC
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-PRF3CN)
圧力表示
(-) Mpa
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39988463
ITV2030-PRF3CN
CADデータダウンロード
(PR) PROFIBUS DP
(N) ケーブルコネクタなし
(F) G
(C) L形ブラケット
(3) 3/8
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(-) なし
¥
97,630
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください