SMC
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2N)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
圧力表示
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39990195
ITV2050-01F2N
CADデータダウンロード
(5) 0.9
(0) DC24+10%/-10%
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
(1) アナログ出力DC1~5V
(F) G
(2) 1/4
(-) ブラケットなし
(N) ケーブルコネクタなし
(-) Mpa
-
¥
50,820
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990204
ITV2050-01F2N-X224
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2000タイプ
¥
57,040
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください