ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03N3S4)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03N3S4) - SMC
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39991893ITV2050-03N3S4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
¥53,350
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39991902ITV2050-03N3S4-X158--------
¥65,180
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする