J Series(JCDMB32TN)

J Series(JCDMB32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
全18種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40043587JCDMB32TN-25F(F) めねじ25
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043596JCDMB32TN-25(-) おねじ25
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043605JCDMB32TN-50F(F) めねじ50
6,050
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043614JCDMB32TN-50(-) おねじ50
6,050
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043623JCDMB32TN-75F(F) めねじ75
6,330
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043632JCDMB32TN-75(-) おねじ75
6,330
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043648JCDMB32TN-100F(F) めねじ100
6,600
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043657JCDMB32TN-100(-) おねじ100
6,600
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043666JCDMB32TN-125(-) おねじ125
6,880
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043675JCDMB32TN-125F(F) めねじ125
6,880
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043684JCDMB32TN-150(-) おねじ150
7,150
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043693JCDMB32TN-150F(F) めねじ150
7,150
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043702JCDMB32TN-200F(F) めねじ200
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043718JCDMB32TN-200(-) おねじ200
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043727JCDMB32TN-250F(F) めねじ250
8,250
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043736JCDMB32TN-250(-) おねじ250
8,250
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043745JCDMB32TN-300(-) おねじ300
8,800
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043754JCDMB32TN-300F(F) めねじ300
8,800
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする