曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM25)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(M) 両側おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5内容量1個
全26種類を絞り込む
ストローク(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
取付ナット
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40049476JCDMM25-25(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし25
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
40049485JCDMM25-25F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし25
5,340
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
40049494JCDMM25-50(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし50
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40049503JCDMM25-50F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし50
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40049512JCDMM25-50D(-) おねじ(-) オートスイッチなし(D) 取付ナット付 (1ヶ)50
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40049528JCDMM25-60(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし60
5,890
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40049537JCDMM25-75(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし75
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40049546JCDMM25-75F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし75
5,890
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40049555JCDMM25-100F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし100
6,160
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
40049564JCDMM25-100(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし100
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
40049573JCDMM25-100FD(F) めねじ(-) オートスイッチなし(D) 取付ナット付 (1ヶ)100
6,330
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
40049582JCDMM25-100D(-) おねじ(-) オートスイッチなし(D) 取付ナット付 (1ヶ)100
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
40049598JCDMM25-125F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし125
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
40049607JCDMM25-125(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし125
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
40049616JCDMM25-150F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし150
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40049625JCDMM25-150(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし150
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40049634JCDMM25-200(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし200
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
40049643JCDMM25-250(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし250
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
40049652JCDMM25-250F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし250
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
40049668JCDMM25-300(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし300
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
40049677JCDMM25-300F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし300
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
40049686JCDMM25-25D-M9BWS(-) おねじM9BW(D) 取付ナット付 (1ヶ)25
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
40049695JCDMM25-50D-M9NWLS(-) おねじM9NW(D) 取付ナット付 (1ヶ)50
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
40049704JCDMM25-60D-M9BL(-) おねじM9B(D) 取付ナット付 (1ヶ)60
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
40049713JCDMM25-100FD-M9BL(F) めねじM9B(D) 取付ナット付 (1ヶ)100
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
40049722JCDMM25-200D-M9B(-) おねじM9B(D) 取付ナット付 (1ヶ)200
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする