J Series(JCDMMZ20TN)

J Series(JCDMMZ20TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40051445JCDMMZ20TN-25(-) おねじ25
4,840
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051454JCDMMZ20TN-25F(F) めねじ25
4,840
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051463JCDMMZ20TN-50F(F) めねじ50
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051472JCDMMZ20TN-50(-) おねじ50
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051488JCDMMZ20TN-75F(F) めねじ75
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051497JCDMMZ20TN-75(-) おねじ75
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051506JCDMMZ20TN-100F(F) めねじ100
5,670
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051515JCDMMZ20TN-100(-) おねじ100
5,670
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051524JCDMMZ20TN-125(-) おねじ125
5,940
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051533JCDMMZ20TN-125F(F) めねじ125
5,940
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051542JCDMMZ20TN-150(-) おねじ150
6,220
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051558JCDMMZ20TN-150F(F) めねじ150
6,220
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051567JCDMMZ20TN-200F(F) めねじ200
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051576JCDMMZ20TN-200(-) おねじ200
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051585JCDMMZ20TN-250F(F) めねじ250
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051594JCDMMZ20TN-250(-) おねじ250
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051603JCDMMZ20TN-300F(F) めねじ300
7,870
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051612JCDMMZ20TN-300(-) おねじ300
7,870
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする