曜日別特売

J Series(JCDMMZ32TN)

J Series(JCDMMZ32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
全18種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40052784JCDMMZ32TN-25F(F) めねじ25
5,500
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052793JCDMMZ32TN-25(-) おねじ25
5,500
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052802JCDMMZ32TN-50(-) おねじ50
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052818JCDMMZ32TN-50F(F) めねじ50
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052827JCDMMZ32TN-75F(F) めねじ75
6,050
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052836JCDMMZ32TN-75(-) おねじ75
6,050
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052845JCDMMZ32TN-100(-) おねじ100
6,330
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052854JCDMMZ32TN-100F(F) めねじ100
6,330
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052863JCDMMZ32TN-125(-) おねじ125
6,600
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052872JCDMMZ32TN-125F(F) めねじ125
6,600
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052888JCDMMZ32TN-150F(F) めねじ150
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052897JCDMMZ32TN-150(-) おねじ150
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052906JCDMMZ32TN-200F(F) めねじ200
7,430
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052915JCDMMZ32TN-200(-) おねじ200
7,430
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052924JCDMMZ32TN-250(-) おねじ250
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052933JCDMMZ32TN-250F(F) めねじ250
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052942JCDMMZ32TN-300(-) おねじ300
8,530
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052958JCDMMZ32TN-300F(F) めねじ300
8,530
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする