曜日別特売

J Series(JCDQ63TN)

J Series(JCDQ63TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40059242JCDQ63TN-1010
16,670
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059258JCDQ63TN-1515
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059267JCDQ63TN-2020
17,550
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059276JCDQ63TN-2525
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059285JCDQ63TN-3030
18,210
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059294JCDQ63TN-3535
18,590
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059303JCDQ63TN-4040
18,870
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059312JCDQ63TN-4545
19,750
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059328JCDQ63TN-5050
20,570
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする