曜日別特売

J Series(JCDQA16)

J Series(JCDQA16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40059942JCDQA16-55
4,460
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
40059958JCDQA16-1010
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40059967JCDQA16-1515
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40059976JCDQA16-2020
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
40059985JCDQA16-2525
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40059994JCDQA16-3030
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする