曜日別特売

J Series(JCDQA25)

J Series(JCDQA25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40060152JCDQA25-55
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060168JCDQA25-1010
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060177JCDQA25-1515
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060186JCDQA25-2020
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060195JCDQA25-2525
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060204JCDQA25-3030
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060213JCDQA25-3535
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060222JCDQA25-4040
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060238JCDQA25-4545
8,910
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
40060247JCDQA25-5050
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060256JCDQA25-15-M9NMS15
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060265JCDQA25-10-M9BV10
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060274JCDQA25-10-M9BVL10
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする