曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB20)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40061342JCMB20-25(-) おねじ25
4,790
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061358JCMB20-25F(F) めねじ25
4,790
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061367JCMB20-35(-) おねじ35
5,060
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061376JCMB20-40(-) おねじ40
5,060
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061385JCMB20-50(-) おねじ50
5,060
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061394JCMB20-50F(F) めねじ50
5,060
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061403JCMB20-30(-) おねじ30
5,060
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061412JCMB20-75(-) おねじ75
5,340
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
40061428JCMB20-75F(F) めねじ75
5,340
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061437JCMB20-100F(F) めねじ100
5,610
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061446JCMB20-100(-) おねじ100
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40061455JCMB20-125(-) おねじ125
5,890
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061464JCMB20-125F(F) めねじ125
5,890
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061473JCMB20-150F(F) めねじ150
6,160
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061482JCMB20-150(-) おねじ150
6,160
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061498JCMB20-200F(F) めねじ200
6,710
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061507JCMB20-200(-) おねじ200
6,710
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061516JCMB20-250(-) おねじ250
7,260
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061525JCMB20-250F(F) めねじ250
7,260
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061534JCMB20-300F(F) めねじ300
7,810
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
40061543JCMB20-300(-) おねじ300
7,810
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする