曜日別特売
JCMB20-40 JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB20) SMC 40061376

※2-1-M07-4-JCM-JCDM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB20)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
ストローク(mm)40
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個注文コード40061376品番JCMB20-40
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
40
取付支持形式
(B) 基本形 (両側めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5
取付ナット
(-) 取付ナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする