J Series(JCMB40TN)

J Series(JCMB40TN) - SMCJ Series(JCMB40TN) - SMCJ Series(JCMB40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40063196JCMB40TN-25(-) おねじ25
8,580
7,698
8,468(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063205JCMB40TN-25F(F) めねじ25
8,580
7,698
8,468(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063214JCMB40TN-50(-) おねじ50
8,910
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063223JCMB40TN-50F(F) めねじ50
8,910
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063232JCMB40TN-75(-) おねじ75
9,240
8,398
9,238(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063248JCMB40TN-75F(F) めねじ75
9,240
8,398
9,238(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063257JCMB40TN-100(-) おねじ100
9,570
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063266JCMB40TN-100F(F) めねじ100
9,570
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063275JCMB40TN-125F(F) めねじ125
9,900
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063284JCMB40TN-125(-) おねじ125
9,900
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063293JCMB40TN-150F(F) めねじ150
10,230
9,298
10,228(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063302JCMB40TN-150(-) おねじ150
10,230
9,298
10,228(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063318JCMB40TN-200F(F) めねじ200
10,890
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063327JCMB40TN-200(-) おねじ200
10,890
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063336JCMB40TN-250(-) おねじ250
11,550
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063345JCMB40TN-250F(F) めねじ250
11,550
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201625JCMB40TN-300(-) おねじ300
12,210
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201634JCMB40TN-300F(F) めねじ300
12,210
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする