J Series(JCMBZ32TN)

J Series(JCMBZ32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
全18種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40064876JCMBZ32TN-25(-) おねじ25
5,450
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064885JCMBZ32TN-25F(F) めねじ25
5,450
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064894JCMBZ32TN-50(-) おねじ50
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064903JCMBZ32TN-50F(F) めねじ50
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064912JCMBZ32TN-75F(F) めねじ75
6,000
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064928JCMBZ32TN-75(-) おねじ75
6,000
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064937JCMBZ32TN-100(-) おねじ100
6,270
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064946JCMBZ32TN-100F(F) めねじ100
6,270
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064955JCMBZ32TN-125F(F) めねじ125
6,550
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064964JCMBZ32TN-125(-) おねじ125
6,550
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064973JCMBZ32TN-150(-) おねじ150
6,820
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064982JCMBZ32TN-150F(F) めねじ150
6,820
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064998JCMBZ32TN-200F(F) めねじ200
7,370
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065007JCMBZ32TN-200(-) おねじ200
7,370
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065016JCMBZ32TN-250F(F) めねじ250
7,920
7,198
7,918(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065025JCMBZ32TN-250(-) おねじ250
7,920
7,198
7,918(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065034JCMBZ32TN-300(-) おねじ300
8,470
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065043JCMBZ32TN-300F(F) めねじ300
8,470
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする